Referencje
SNR:UCT207
Rubix:579586
Producent:UCT.207
EAN:3413529511525




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT207
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus żeliwny, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 129 mm |
| Seria | uct200 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.57 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 92,09 Netto
/ Sztuka
zł 113,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie