Zespół opraw z podstawą nośną SNR UST206N

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UST206N
Rubix:3148053
EAN:3413529523696
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.62 mm
Szerokość30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UST206N


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub oczekuje się silnych uderzeń mechanicznych.
Cechy: Smar wysokiej wydajności bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.62 mm
Szerokość30 mm
Średnica zewn.30 mm
225,44 Netto
/ Sztuka
277,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie