Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT207-22CO
Na zdjęciach łożysko samonastawne jest przedstawione z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Produkt, który wybrałeś, jest wyposażony w dwie otwarte pokrywy.
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCT207-22CO
Rubix:3147730
EAN:3413529552214




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT207-22CO
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem elementów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Seria JIS i ISO jednoczęściowa
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidna uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidna uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Asortyment SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Asortyment SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 72 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Średnica zewn. | 34.925 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 557,35 Netto
/ Sztuka
zł 685,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie