Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE205CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE205CO
Rubix:3146695
Producent:UCFLE.205.CO
EAN:3413529564330
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE205CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Materiałżeliwo
Wysokość124 mm
Długość70 mm
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.61 kg
zł 174,61 Netto
/ Sztuka
zł 214,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie