Referencje
SNR:USFA201N
Rubix:3147227
Producent:USFA.201.N
EAN:3413529526222




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFA201N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 95 mm |
| Długość | 57 mm |
| Seria | usfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.29 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,38 Netto
/ Sztuka
zł 144,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie