Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA RFE40-XL

Obudowa z kołnierzem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:RFE40-XL
Rubix:245737
Producent:0947164630000
EAN:4054372596506
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość56.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania120 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RFE40-XL


Jednostki mieszkalne RFE, jednostki mieszkalne z czterema śrubami z uszczelką, żeliwne, kołnierz centrujący, kołnierz blokujący ekcentryczny, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość56.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania120 mm
Materiałżeliwo
Długość145 mm
Seriarfe..-xl
Całkowita szerokość łożyska56.5 mm
Średnica otworów mocowania11.5 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34500 N
Średnica zewn.145 mm
192,52 Netto
/ Sztuka
236,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie