Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC20928

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC20928
Rubix:3146276
EAN:3413520552671
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.44.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC209-28


Grey cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with centrifugal washer
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)170x180x60 mm
Waga Logistyczna2605 g
Średnica wewn.44.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Materiałżeliwo
Długość160 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.45 kg
zł 126,08 Netto
/ Sztuka
zł 155,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie