Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej FAG UCFL203
Obudowa z kołnierzem FAG - seria UCFL..
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:UCFL203
Rubix:519477
Producent:0767254800000
EAN:4047643052320


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 113 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL203
Zespoły obudów kołnierzowych FAG oferują szeroki zakres korzyści w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji dużych maszyn elektrycznych. Konstrukcja tarcz końcowych została znacznie uproszczona, co skutkuje znacznym ograniczeniem prac konstrukcyjnych wymaganych w przypadku dużych obudów silników. Dzięki zaawansowanej konstrukcji rozwiązania łożyskowe tego typu są niezwykle łatwe w konserwacji. Maksymalną elastyczność użytkowania zapewnia między innymi szeroka gama wariantów uszczelnień odpowiadających wszystkim stopniom ochrony IP. Ponadto koncepcję smarowania można indywidualnie dostosować do konkretnych wymagań technicznych danego zastosowania.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Owalna jednostka łożyskowa z kołnierzem FAG
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 450 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Szerokość | 113 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | stal |
| Wysokość | 25.5 mm |
| Długość | 60 mm |
| Seria | ucfl |
| Całkowita szerokość łożyska | 31 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13600 N |
| Średnica zewn. | 33.3 mm |
| Ciężar | 0.44 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie