Zespół opraw z podstawą nośną INA RTUE90-XL-I
Obudowa napinacza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RTUE90-XL-I
Rubix:597342
Producent:0008776700000
EAN:4012802795066


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 275 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RTUE90-XL
Żeliwna obudowa, promieniowe łożysko kulkowe z mimośrodowym kołnierzem blokującym, uszczelki R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 275 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | obudowa jednostki napinającej |
| Całkowita szerokość łożyska | 215 mm |
| Długość | 275 mm |
| Seria | rtue |
| Szerokość wewnętrzna | 69.5 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 79000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 109000 N |
| Średnica zewn. | 215 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1511,15 Netto
/ Sztuka
zł 1858,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie