Zespół opraw z podstawą nośną INA RTUE30-XL

Obudowa napinacza

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:RTUE30-XL
Rubix:218623
Producent:0945700510000
EAN:4054372495816
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość114.5 mm
Materiałżeliwo szare (obudowa z żeliwa)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RTUE30-XL


Jednostki mieszkalne RTUE, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z nierównoległym zaciskiem, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość114.5 mm
Materiałżeliwo szare (obudowa z żeliwa)
Typjednostka obudowy napinacza
Całkowita szerokość łożyska48.5 mm
Długość114.5 mm
Seriartue..-xl
Szerokość wewnętrzna36.5 mm
Smarowaniesmarowanie gwintu przyłączeniowego przez rp1/8
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr20700 N
Średnica zewn.114.5 mm
Ciężar1.25 kg
143,47 Netto
/ Sztuka
176,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie