Referencje
SNR:UKT316H
Rubix:3148009
Producent:UKT.316H
EAN:3413529545223




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT316H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 282 mm |
| Seria | ukt300 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 86500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 122850 N |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Ciężar | 16.23 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1005,49 Netto
/ Sztuka
zł 1236,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie