Referencje
NTN:4T-33005
Rubix:954583
EAN:4547359529944




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 4T-33005
Łożysko stożkowe, koszyk ze stali tłoczonej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 47x47x17 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 135 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 33000 |
| Kosz | stal |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,01 Netto
/ Sztuka
zł 61,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie