Łożyska stożkowe SKF 32008 X

Łożyska stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:32008 X
Rubix:1326137
EAN:7316577327413
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.68 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożyska 32008 X


Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.

Mocne strony

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.68 mm
Szerokość19 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Prędkość odniesienia7500 rpm
Prędkość graniczna9500 rpm
Całkowita szerokość łożyska19 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r71000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr64700 N
zł 43,25 Netto
/ Sztuka
zł 53,2 Brutto
  • Dostępny