Referencje
Timken:45220-30000
Rubix:282312
Producent:100072235
EAN:0053893296104


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 44.45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 30.162 mm |
Szczegóły produktu : 45220 Prec.3 pierścień zewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 23,813x104,775x104,775 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 337 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 120,904x120,904x33,274 mm |
| Waga w opakowaniu | 323,9 g |
| Średnica wewn. | 44.45 mm |
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 30.162 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 787,25 Netto
/ Sztuka
zł 968,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie