Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6918LLU/2AS
NTN - Łożysko kulkowe zwykłe - 6918LLU/2AS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6918LLU/2AS
Rubix:858327
EAN:4547359587999




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6918LLU/2AS
Łożysko kulkowe zwykłe, kontakt promieniowy, klatka z blachy tłoczonej, uszczelki stykowe po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 125x125x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 559 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6900 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 31500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 36500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 310,35 Netto
/ Sztuka
zł 381,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie