Referencje
FLT:6003 ZZ
Rubix:4497


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6003 ZZ
Łożyska kulkowe zwykłe to najpopularniejszy rodzaj łożysk tocznych, o prostej budowie, składające się z pierścienia wewnętrznego, zewnętrznego, kulek tocznych oraz koszyka.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,02 Netto
/ Sztuka
zł 4,94 Brutto
- Dostępny