Referencje
SKF:RMS 8
Rubix:202505
Producent:21144
EAN:7316577017932


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 63.5 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RMS 8
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 19,05x63,5x63,5 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 259 g |
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
| Średnica zewn. | 63.5 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | rms |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 22000 rpm |
| Prędkość graniczna | 16000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 22500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie