Referencje
FAG:6301-2RSR
Rubix:280924
Producent:0167226550000
EAN:4012801247863


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6301-2RSR
Łożyska kulkowe zwykłe 63..-2RSR, wymiary główne zgodne z DIN 625-1
Cechy:
To łożysko kulkowe poprzeczne FAG zostało zaprojektowane z jednym rzędem kulek, dzięki czemu może przenosić zarówno obciążenia promieniowe, jak i osiowe. Posiada koszyk z blachy stalowej, który zapewnia zwiększoną odporność na obciążenia i wydłużoną trwałość. Koszyk stalowy został zaprojektowany tak, aby utrzymywać kulki na miejscu, umożliwiając jednocześnie płynny obrót. Podwójne uszczelki gumowe zapewniają optymalną ochronę przed kurzem, wilgocią i innymi potencjalnymi zanieczyszczeniami, jednocześnie utrzymując wewnętrzne smarowanie.
Konserwacja:
Konserwacja tego łożyska jest minimalna dzięki gumowym uszczelkom. Aby utrzymać optymalną wydajność, zalecamy regularne sprawdzanie stanu uszczelek i smarowania. Okresowe kontrole wzrokowe pozwalają wykryć wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia. W przypadku awarii ważne jest, aby niezwłocznie wymienić to łożysko, aby uniknąć dalszych uszkodzeń sprzętu.
Uszczelnienie:
To łożysko sztywne jest wyposażone w dwie gumowe uszczelki, które zapewniają skuteczne uszczelnienie przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Uszczelki te odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu przedostawaniu się kurzu, wody i innych substancji do wnętrza łożyska. Pomagają również utrzymać smarowanie wewnętrzne, zmniejszając wymagania konserwacyjne i wydłużając żywotność produktu.
Informacje o marce:
FAG to kultowa marka należąca do Schaeffler Group, światowego lidera w dziedzinie precyzyjnych łożysk i technologii. Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu firma FAG wyróżnia się zaangażowaniem w innowacje i jakość. Marka ta jest znana ze swojej zdolności do dostarczania wysokowydajnych rozwiązań, które spełniają wymagania współczesnego przemysłu.
Cechy:
To łożysko kulkowe poprzeczne FAG zostało zaprojektowane z jednym rzędem kulek, dzięki czemu może przenosić zarówno obciążenia promieniowe, jak i osiowe. Posiada koszyk z blachy stalowej, który zapewnia zwiększoną odporność na obciążenia i wydłużoną trwałość. Koszyk stalowy został zaprojektowany tak, aby utrzymywać kulki na miejscu, umożliwiając jednocześnie płynny obrót. Podwójne uszczelki gumowe zapewniają optymalną ochronę przed kurzem, wilgocią i innymi potencjalnymi zanieczyszczeniami, jednocześnie utrzymując wewnętrzne smarowanie.
Konserwacja:
Konserwacja tego łożyska jest minimalna dzięki gumowym uszczelkom. Aby utrzymać optymalną wydajność, zalecamy regularne sprawdzanie stanu uszczelek i smarowania. Okresowe kontrole wzrokowe pozwalają wykryć wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia. W przypadku awarii ważne jest, aby niezwłocznie wymienić to łożysko, aby uniknąć dalszych uszkodzeń sprzętu.
Uszczelnienie:
To łożysko sztywne jest wyposażone w dwie gumowe uszczelki, które zapewniają skuteczne uszczelnienie przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Uszczelki te odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu przedostawaniu się kurzu, wody i innych substancji do wnętrza łożyska. Pomagają również utrzymać smarowanie wewnętrzne, zmniejszając wymagania konserwacyjne i wydłużając żywotność produktu.
Informacje o marce:
FAG to kultowa marka należąca do Schaeffler Group, światowego lidera w dziedzinie precyzyjnych łożysk i technologii. Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu firma FAG wyróżnia się zaangażowaniem w innowacje i jakość. Marka ta jest znana ze swojej zdolności do dostarczania wysokowydajnych rozwiązań, które spełniają wymagania współczesnego przemysłu.
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 63..-2RSR, jednorzędowe, uszczelnienia, stalowa klatka z blachy.
Mocne strony
This single-row ball bearing provides smooth rotation while withstanding heavy radial loads. The rubber seals offer effective protection against contaminants, reducing the frequency of maintenance and extending the bearing’s service life. The sheet steel cage contributes to the product’s overall robustness, enabling it to maintain high performance even under harsh operating conditions.
Zastosowania
- Machine tools: milling machines, lathes, drills, etc.
- Conveyors and material handling systems: conveyor belts, elevators, etc.
- Agricultural and food processing equipment: agricultural machinery, food processing systems, etc.
- Textile and printing machinery: weaving machines, printing presses, etc.
- Conveyors and material handling systems: conveyor belts, elevators, etc.
- Agricultural and food processing equipment: agricultural machinery, food processing systems, etc.
- Textile and printing machinery: weaving machines, printing presses, etc.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x37x37 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 61 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 63..-2rsr |
| Prędkość graniczna | 13700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,94 Netto
/ Sztuka
zł 9,77 Brutto
- Dostępny