Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6212-2Z-C4

Łożysko kulkowe zwykłe - seria 32..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:6212-2Z-C4
Rubix:1010896
Producent:0167209540040
EAN:4026677048998
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6212-ZZ-C4


Łożysko kulkowe zwykłe 62.., wymiary główne zgodne z DIN 625-1, obustronne uszczelnienie wargowe.

To łożysko kulkowe poprzeczne marki FAG zostało zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności w różnych środowiskach przemysłowych. To jednorzędowe łożysko kulkowe charakteryzuje się wytrzymałością i niezawodnością.

Cechy:
To sztywne łożysko kulkowe FAG zostało zaprojektowane tak, aby skutecznie przenosić duże obciążenia promieniowe dzięki jednorzędowej konstrukcji kulkowej. Ten typ łożyska jest znany ze swojej wytrzymałości i trwałości w środowiskach przemysłowych. Klatka z blachy stalowej zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia, zmniejszając ryzyko przedwczesnego zużycia. Dwie gumowe uszczelki chronią elementy wewnętrzne przed kurzem, płynami i innymi zanieczyszczeniami. Taka konstrukcja gwarantuje nie tylko długą żywotność, ale także płynną i cichą pracę, niezbędną do optymalnego działania w różnych zastosowaniach.

Konserwacja:
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji łożysko kulkowe poprzeczne FAG wymaga niewielkiej konserwacji. Gumowe uszczelki zapewniają skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami, zmniejszając potrzebę częstego czyszczenia lub ponownego smarowania. Zaleca się jednak regularne monitorowanie działania łożyska w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości.

Uszczelnienie:
Uszczelnienie łożyska kulkowego poprzecznego FAG zapewniają dwie gumowe uszczelki, które skutecznie chronią elementy wewnętrzne przed zanieczyszczeniami, takimi jak kurz, woda lub płyny korozyjne. Ta bariera uszczelniająca odgrywa kluczową rolę w zachowaniu wewnętrznego smarowania, zapewniając płynny obrót i zmniejszając wymagania konserwacyjne.
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 62..-2Z, jednorzędowe, osłony, klatka z blachy stalowej.

Mocne strony

The protection provided by the rubber seals prevents the ingress of dust, water, and other contaminants, thereby extending the bearing’s service life. The sheet steel cage reinforces the product’s strength and allows for better load distribution, reducing vibrations and improving equipment stability. Furthermore, thanks to optimal lubrication retained by the seals, maintenance is simplified and operating costs are reduced. This product therefore offers a reliable and high-performance solution for demanding industrial applications.

Zastosowania

• Automotive equipment
• Small gearboxes
• Household appliances

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna807 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Seria62..-2z
Prędkość odniesienia6800 rpm
Prędkość graniczna7900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r36500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57000 N
  • Termin dostawy na zapytanie