Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6207ZZC4/5K
NTN - Łożysko kulkowe głębokorowkowe - 6207ZZC4/5K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6207ZZC4/5K
Rubix:885572
EAN:4547359362213




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6207ZZC4/5K
Łożysko kulkowe głębokorowkowe, kontakt promieniowy, kosz tłoczony ze stali, osłony po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 72x72x17 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 295 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 6200 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 28400 N |
| Ciężar | 0.288 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 38,09 Netto
/ Sztuka
zł 46,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie