Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6210 MA/C3

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6210 MA/C3
Rubix:653385
Producent:409993
EAN:7316574133574
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6210 MA/C3


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna530 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria62..
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia15000 rpm
Prędkość graniczna14000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr37100 N
1574,31 Netto
/ Sztuka
1936,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie