Referencje
FAG:6203-C-2HRS-C3
Rubix:235417
Producent:0592584030030
EAN:4012802361216




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6203-C-2HRS-C3
Łożyska kulkowe poprzeczne są wszechstronnymi łożyskami samonośnymi. Łożyska te, które charakteryzują się prostą konstrukcją, solidnym działaniem i łatwością konserwacji, są dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych oraz w wersjach otwartych i uszczelnionych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 67 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62..-2hrs |
| Prędkość graniczna | 16900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4750 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,7 Netto
/ Sztuka
zł 8,24 Brutto
- Dostępny