Łożyska baryłkowe NTN 22205EAKW33C3
NTN - Łożysko baryłkowe samonastawne - 22205.EAKW33C3
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:22205EAKW33C3
Rubix:3134879
EAN:3413521062704




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22205EAKW33C3
Łożysko baryłkowe samonastawne, koszyk tłoczony ze stali, rowek i otwory smarownicze w pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 0.17 kg |
| Prędkość odniesienia | 13000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 46100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie