Łożyska baryłkowe NTN 22312EAW33C4
NTN - Łożysko baryłkowe - 22312.EAW33C4
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:22312EAW33C4
Rubix:3135164
EAN:3413521060878




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22312EAW33C4
Łożysko baryłkowe, z żebrem centralnym na pierścieniu wewnętrznym, dwuczęściową obrabianą klatką centrowaną na pierścieniu wewnętrznym, rowkiem i otworami smarującymi w pierścieniu zewnętrznym, otworem stożkowym 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 2.86 kg |
| Prędkość odniesienia | 4300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 319000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie