Łożyska baryłkowe FAG 22214-E1A-XL-M
Łożysko baryłkowe z 2 rzędami wałków
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:22214-E1A-XL-M
Rubix:595740
Producent:0190162390000
EAN:4026677847324


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22214-E1A-XL-M
Cechą charakterystyczną wszystkich łożysk baryłkowych jest możliwość regulacji kąta. Osiąga się to dzięki dwurzędowemu zestawowi elementów tocznych opartym na symetrycznych wałkach baryłkowych, które swobodnie ustawiają się na wzajemnie zakrzywionej bieżni w pierścieniu zewnętrznym i dwóch bieżniach nachylonych względem osi łożyska w pierścieniu wewnętrznym.
Łożysko baryłkowe 222..-E1A-XL-M, symetryczne 2 zewnętrzne żebra
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 31x125x125 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1500 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3950 rpm |
| Prędkość graniczna | 6700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 226000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 211000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 411,13 Netto
/ Sztuka
zł 505,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie