Referencje
SKF:E2.22212
Rubix:645720
EAN:7316574516711

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko E2.22212
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1137 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie