Referencje
NTN:22244EMW33C3
Rubix:3135123
EAN:3413521061196


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 108 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22244EMW33C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 108 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 59.5 kg |
| Prędkość odniesienia | 1300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2690000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie