Łożyska baryłkowe RHP 23128EKMW33C3

RHP wałeczkowe łożysko samonastawne: seria 23128

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:23128EKMW33C3
Rubix:660545
Producent:23128EKMW33C3 R
EAN:00747023111404
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość68 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 23128EKMW33C3


Łożyska wałeczkowe samonastawne RHP mogą wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie umożliwiając niewielkie odchylenie osi wału względem obudowy. Te łożyska są odporne na zacinanie oraz zużycie pomimo stałych drgań, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić wysokie obciążenia promieniowe oraz umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Technologia materiałowa – wykonane ze stali Z o wysokiej czystości NSK
Specjalna obróbka powierzchni zwiększa odporność na zużycie. NSK oferuje również zaawansowane opcje materiałowe: Super TF i TL steel, w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowana technologia - opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil jest również dostępny
Łożyska są również dostępne z rowkiem olejowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do celów ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelniające w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyka – dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu w zależności od wymagań aplikacji
Żywotność – do 2 razy dłuższa żywotność eksploatacyjna niż standardowe łożyska przemysłowe
Obniżone koszty utrzymania – zmniejszenie wymiarów do mniejszych łożysk przy jednoczesnej poprawie wydajności i wydłużeniu czasu eksploatacji urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa

Zastosowania

przekładnie wind, walcarki/walcownia, sita wibracyjne, sprężarki, duże i średnie silniki i generatory, maszyny budowlane, wentylatory przemysłowe, przekładnie przemysłowe, lokomotywy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10800 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość68 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar9.663 kg
Prędkość graniczna1600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r945000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr580000 N
Stabilizacja termicznabrak stabilizacji termicznej - temperatury do 120 °c
zł 1631,11 Netto
/ Sztuka
zł 2006,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie