Referencje
SKF:BS2-2220-2CS5W/GHV7
Rubix:645430
Producent:178907
EAN:7316572030691


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 55 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2220-2CS5W/GHV7
Łożyska walcowe samonastawne odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodne i nieprzerwane działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5653 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 5.5 kg |
| Prędkość graniczna | 900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 490000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 433000 N |
| Stabilizacja termiczna | brak stabilizacji termicznej - temperatury do 120 °c |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie