Łożyska baryłkowe NSK 22207CE4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 22207

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:22207CE4
Rubix:235716
Producent:22207CE4 N
EAN:0029176025662
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22207 CE4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Spherical roller bearing NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna414 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość23 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia7500 rpm
Prędkość graniczna6700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r71000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr69000 N
zł 177,23 Netto
/ Sztuka
zł 217,99 Brutto
  • Dostępny