Wkrętak do nakrętek Milwaukee M18 FHIW2F12-0X
Klucz udarowy M18 FUEL™ 1/2” o wysokim momencie obrotowym z pierścieniem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:M18 FHIW2F12-0X
Rubix:2528011
Producent:4933492782
EAN:4058546476533


Informacje techniczne
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy | 1491 N.m |
| Ciężar | 3.4 kg |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz udarowy 1/2 M18FHIW2F12-0 bez aku. 4933492782
- Mocny klucz udarowy M18 FUEL™ o wysokim momencie obrotowym zapewnia 1491 Nm momentu dokręcania i 2034 Nm momentu zrywającego w kompaktowych rozmiarach 193 mm, co zapewnia większy dostęp w ciasnych przestrzeniach
- 2000 obr. /min bez obciążenia, aby wykonać zadanie 35% szybciej niż w przypadku poprzedniej generacji
- Nasz system izolacji akumulatora zapewnia bezpieczne połączenie akumulatora i kontroluje wibracje przenoszone na pakiet
- Solidna skrzynia biegów zapewniająca większą trwałość
- Tri-LEDs zapewniają oświetlenie wysokiej rozdzielczości, aby zwiększyć widoczność obszaru roboczego
- 4-Mode DRIVE CONTROL umożliwia użytkownikowi przełączenie na cztery różne ustawienia prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność aplikacji
- Tryb 4 do usuwania śrub zapewnia maksymalny moment zrywający nakrętki, a następnie przełącza się na 750 obr./min, co zapewnia doskonałą kontrolę podczas usuwania elementów złącznych
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
- Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy | 1491 N.m |
| Ciężar | 3.4 kg |
| Bezprzewodowy | tak |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie