Wkrętak do nakrętek Milwaukee M12 FIWF12-0
M12 FUEL™ Subkompaktowy klucz udarowy ½″
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:M12 FIWF12-0
Rubix:2040266
Producent:4933464615
EAN:4058546225605




Informacje techniczne
| Napięcie | 12 V |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy | 339 N.m |
| Ciężar | 1.1 kg |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz ak. udar. M12FIWF12-0-SUBK. 1/2" 4933464615
- Zwiększona moc, zwiększona kontrola, zmniejszony rozmiar narzędzia
- Maksymalny moment obrotowy aż do 339 Nm
- Uchwyt ½″ z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® dostarcza więcej mocy w bardziej kompaktowych rozmiarach
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy i lepszej elektronice
- Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem
- Całkowita długość urządzenia 124.5 mm umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- 4 tryby systemu DRIVE CONTROL z trybem automatycznego wyłączania zapewniają precyzyjną kontrolę pracy
- Oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie | 12 V |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy | 339 N.m |
| Ciężar | 1.1 kg |
| Bezprzewodowy | tak |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 929,27 Netto
/ Sztuka
zł 1143 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie