Kurtka parka odblaskowa GISS 860646

KURTKA OSTRZEGAWCZA 4 W 1 EOLE'R

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS:860646
Rubix:2163092
EAN:3660338154669
EOLE'R 4 in 1 PARKA Size XXL
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Kolorpomarańczowy
Rozmiar2xl
Główny materiałpoliester
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Kurtka EOLE'R 4W1 HIVIS 860646 pomarańczowo-granatowa R.XXL


Kurtka ocieplana + wiatrówka + kurtka + kamizelka.
Dwukolorowa kurtka żółto-granatowa lub pomarańczowo- granatowa ze 100% poliestrowej, oddychającej tkaniny Oxford, powłoka poliuretanowa. Podszewka z siatki 100% poliester. Odpinany kaptur ze sznurkiem ściągającym.
Dwukolorowa kurtka z odpinanymi rękawami. Dwukolorowa kurtka żółto-granatowa lub pomarańczowo- granatowa ze 100% poliestrowej, przeciwpotnej tkaniny Oxford, powłoka poliuretanowa.
Pikowane rękawy.
Odblaskowe wstawki na rękawach.
Zgodność z normą EN ISO 20471, EN343, EN14058 i EN ISO 20471
WŁAŚCIWOŚCI
Wodoodporna, oddychająca tkanina i w pełni szczelne szwy.

Mocne strony

• Waterproof, breathable fabric and fully leak-tight seams.
• Standard: EN ISO 20471 EN343 EN14058 EN ISO 20471
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorpomarańczowy
Rozmiar2xl
Główny materiałpoliester
Kolor drugorzędnygranatowy
Klasa EN204713
Materiałtkanina oxford 100% poliester powlekana poliuretanem
%
Zamiast 867,72
392,2 Netto
/ Sztuka
482,41 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar