Kurtka parka odblaskowa GISS 867615
KURTKA OSTRZEGAWCZA 4 W 1 G-VISION 2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS:867615
Rubix:2128052
EAN:3660338215735

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kurtka G-Vision 2 HiVis 4w1 żółta 867615 r.M
Kurtka ocieplana + Kurtka przeciwdeszczowa + Kurtka + Kamizelka.
Dopasowane rękawy.
Uszczelnione szwy.
Centralny zamek błyskawiczny kryty patką zapinaną na pięć zatrzasków.
Mankiety z zapięciem na rzep i pętelkę.
Wyściełany polarem kołnierz ze zintegrowanym, w pełni wyściełanym kapturem, regulowanym za pomocą sznurka.
Tył kołnierza zapinany na trzy guziki zatrzaskowe.
Sznurek z dwoma bloczkami w obszyciu u dołu kurtki.
Materiał: tkanina Oxford 300D 100% poliester z powłoką poliuretanową.
Waga: 185 g/m².
Podszewka z tafty 100% poliestru.
Waga 250 g/m².
Tkanina odblaskowa z mikroperełkami: certyfikowana zgodnie z normą EN ISO 20471.
25 cykli prania w 40°C (zgodnie z ISO 6330 4N).
Zgodność z normą EN ISO 20471, EN14058 i EN343
Dopasowane rękawy.
Uszczelnione szwy.
Centralny zamek błyskawiczny kryty patką zapinaną na pięć zatrzasków.
Mankiety z zapięciem na rzep i pętelkę.
Wyściełany polarem kołnierz ze zintegrowanym, w pełni wyściełanym kapturem, regulowanym za pomocą sznurka.
Tył kołnierza zapinany na trzy guziki zatrzaskowe.
Sznurek z dwoma bloczkami w obszyciu u dołu kurtki.
Materiał: tkanina Oxford 300D 100% poliester z powłoką poliuretanową.
Waga: 185 g/m².
Podszewka z tafty 100% poliestru.
Waga 250 g/m².
Tkanina odblaskowa z mikroperełkami: certyfikowana zgodnie z normą EN ISO 20471.
25 cykli prania w 40°C (zgodnie z ISO 6330 4N).
Zgodność z normą EN ISO 20471, EN14058 i EN343
Mocne strony
Mocowanie kamizelki zimowej: system zamków błyskawicznych oraz haczyki w kołnierzu i mankietach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | m |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | granatowy |
| Klasa EN20471 | 3 |
| Materiał | poliester oxford/poliuretan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 393,03 Netto
/ Sztuka
zł 483,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie