Kurtka parka odblaskowa GISS 860647
KURTKA OSTRZEGAWCZA 4 W 1 EOLE'R
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS:860647
Rubix:2163093
EAN:3660338154676


Informacje techniczne
| Kolor | pomarańczowy |
|---|---|
| Rozmiar | 3xl |
| Główny materiał | poliester |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kurtka EOLE'R 4W1 HIVIS 860647 pomarańczowo-granatowa R.XXXL
Kurtka ocieplana + wiatrówka + kurtka + kamizelka.
Dwukolorowa kurtka żółto-granatowa lub pomarańczowo- granatowa ze 100% poliestrowej, oddychającej tkaniny Oxford, powłoka poliuretanowa. Podszewka z siatki 100% poliester. Odpinany kaptur ze sznurkiem ściągającym.
Dwukolorowa kurtka z odpinanymi rękawami. Dwukolorowa kurtka żółto-granatowa lub pomarańczowo- granatowa ze 100% poliestrowej, przeciwpotnej tkaniny Oxford, powłoka poliuretanowa.
Pikowane rękawy.
Odblaskowe wstawki na rękawach.
Zgodność z normą EN ISO 20471, EN343, EN14058 i EN ISO 20471
WŁAŚCIWOŚCI
Wodoodporna, oddychająca tkanina i w pełni szczelne szwy.
Dwukolorowa kurtka żółto-granatowa lub pomarańczowo- granatowa ze 100% poliestrowej, oddychającej tkaniny Oxford, powłoka poliuretanowa. Podszewka z siatki 100% poliester. Odpinany kaptur ze sznurkiem ściągającym.
Dwukolorowa kurtka z odpinanymi rękawami. Dwukolorowa kurtka żółto-granatowa lub pomarańczowo- granatowa ze 100% poliestrowej, przeciwpotnej tkaniny Oxford, powłoka poliuretanowa.
Pikowane rękawy.
Odblaskowe wstawki na rękawach.
Zgodność z normą EN ISO 20471, EN343, EN14058 i EN ISO 20471
WŁAŚCIWOŚCI
Wodoodporna, oddychająca tkanina i w pełni szczelne szwy.
Mocne strony
• Waterproof, breathable fabric and fully leak-tight seams.
• Standard: EN ISO 20471 EN343 EN14058 EN ISO 20471
• Standard: EN ISO 20471 EN343 EN14058 EN ISO 20471
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | pomarańczowy |
|---|---|
| Rozmiar | 3xl |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | granatowy |
| Klasa EN20471 | 3 |
| Materiał | tkanina oxford 100% poliester powlekana poliuretanem |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
%
Zamiast zł 876,95
zł 392,2 Netto
/ Sztuka
zł 482,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie