Referencje
MAPA:596-7
Rubix:572842
Producent:34596127
EAN:3245425961278


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 7 |
| Odporność na przecięcie | c |
Szczegóły produktu : Rękawice Krytech Max 596 odporne na przecięcia 596-7
Rękawica powlekana poliuretanem czarna na dłoni i czubkach palców na fioletowym podłożu tekstylnym, technologia Mapa 13/01/2016. Tył przewiewny, mankiet dziany. Długość: 24-28 cm.
Mocne strony
Maksymalna odporność na przecięcie, poziom 5 według EN 388 i 40 N według ISO13997. Fioletowy odcień tkaniny umożliwia łatwe rozpoznanie poziomu ochrony przed przecięciem na stanowiskach pracy. Wydajność gwarantowana po 3 cyklach prania w pralce (patrz wybielanie i warunki suszenia).
Zastosowania
Przemysł mechaniczny/motoryzacyjny: obróbka metali, montaż cienkich blach, walcowanie, tłoczenie, montaż, manipulacje częściami metalowymi, prace wykończeniowe przy ostrych elementach. Przemysł szklarski: obsługa tafli szkła. Przemysł mechaniczny: prace cięcia, tłoczenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 7 |
| Odporność na przecięcie | c |
| Główny materiał | tekstylia |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Materiał | tekstylia technologia mapa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie