Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Q-Safe QS5625-6
QS5625 Rękawica żółta, odporna na przecięcie — poziom 5, czarny wkład, powłoka Sandy Nitrile na dłoni
Zobacz informacje techniczneReferencje
Q-Safe:QS5625-6
Rubix:850601


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 6 |
| Odporność na przecięcie | 4 |
Szczegóły produktu : QS5625 Żółta rękawica dziana bezszwowo pokryta podwójną czarną powłoką nitrylową, 5 poziom odporności na przecięcie, rozm. 6
Bezszwowy, dzianinowy wkład antyprzecięciowy z powłoką Sandy Nitrile. Wykonany z kombinacji HPPE (polietylen wysokowydajny) i włókna szklanego, wkład osiąga maksymalne oceny EN388 we wszystkich kategoriach. Zastosowano jedną warstwę powłoki Sandy Nitrile, zapewniającą maksymalną przyczepność i odporność na ścieranie. Powłoka Sandy Nitrile na dłoni została specjalnie zaprojektowana, by maksymalizować chwyt we wszystkich warunkach, a szczególnie sprawdza się w aplikacjach mokrych i oleistych, zachowując jednocześnie maksymalną odporność na ścieranie. Styl mankietu: dzianinowy. Wykończenie: dłoń. Rozmiar oczka: 13. Długość: 260 mm.
Norma: EN388; 4121
Norma: EN388; 4121
Kolor: żółty/czarny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 6 |
| Odporność na przecięcie | 4 |
| Główny materiał | hppe |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Długość | 260 mm |
| Materiał | hppe/włókno szklane |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny