Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Portwest A625O8RM

A625 - Rękawice antyprzecięciowe Vis-Tex

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Portwest:A625O8RM
Rubix:573681
EAN:5036108217182
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiarm
Odporność na przecięcied
Główny materiałhppe
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice ostrzegawcza antyprzecięciowa kat.5 pomarańczowa A625O8RM


Rękawica PU Vis-Tex A625 firmy Portwest została zaprojektowana tak, aby zapewnić niezawodną ochronę przed przecięciami przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i widoczności. Przeznaczona do wymagających środowisk przemysłowych, łączy funkcjonalność i bezpieczeństwo dzięki konstrukcji z materiałów o wysokich parametrach oraz ergonomicznemu fasonowi. Jej wysoka widoczność poprawia bezpieczeństwo w strefach zagrożenia.

Charakterystyka :
Rękawica A625 posiada gładkie powleczenie z poliuretanu (PU), które zapewnia doskonałą odporność na ścieranie przy zachowaniu dużej zręczności. Bezszwowa podszewka o gauge 13, wykonana z HPPE, poliestru, włókna stalowego, materiału elastycznego i elastanu, jest oddychająca i dopasowuje się do kształtu dłoni, oferując precyzyjne dopasowanie i optymalny komfort. Powlekana powierzchnia dłoni poprawia wentylację i ogranicza pocenie. Fluorescencyjny kolor zwiększa widoczność w świetle dziennym.

Specyfikacje :
• Skład: HPPE, poliester, włókno stalowe, materiał elastyczny, elastan
• Typ powleczenia: PU
• Bezszwowa podszewka gauge 13
• Powlekana dłoń
• Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Normy :
• EN ISO 21420 : Zręczność poziom 5
• EN 388 + A1 : (4X42D)
o 4 : Odporność na ścieranie (z 4)
o 4 : Odporność na rozdarcie (z 4)
o 2 : Odporność na przebicie (z 4)
o D : Odporność na przecięcia ISO (poziom D)
• EN 407 : (X1XXXX)
o 1 : Ciepło kontaktowe (do 100°C)

Informacje o marce
Portwest to międzynarodowy producent odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i odzieży ochronnej. Założona w 1904 r., firma zatrudnia obecnie ponad 5 100 pracowników na całym świecie, w tym zespół światowej klasy projektantów specjalizujących się w odzieży roboczej odpornej na płomienie i o wysokiej widoczności, ochronie dłoni i stóp, ŚOI oraz technologiach noszonych. Portwest jest ceniona za swoje kompetencje techniczne, innowacyjne projekty i wysokie standardy jakości, zapewniając pełną kontrolę nad produkcją dzięki nowoczesnym zakładom w Europie i Azji.
Colour : Various

Mocne strony

• Doskonała ochrona przed przecięciami
• Zwiększona widoczność dzięki fluorescencyjnemu kolorowi
• Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100 °C
• Wysoka precyzja ruchów dzięki zręczności na poziomie 5
• Komfort przez długi czas dzięki oddychającej, bezszwowej podszewce

Zastosowania

• Branże metalurgiczna, motoryzacyjna i budowlana
• Obsługa ostrych lub ściernych elementów
• Konserwacja i montaż przemysłowy
• Precyzyjne prace w gorącym środowisku
• Ogólne prace związane z obsługą
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiarm
Odporność na przecięcied
Główny materiałhppe
Odporność na ścieranie4
Powłoka rękawicpoliuretan
Długość240 mm
Kolorpomarańczowy
Materiałhppe, włókno szklane
23,09 Netto
/ Sztuka
28,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar