Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Tegera 8814-9

Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem 8814 TEGERA®

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tegera:8814-9
Rubix:2036829
EAN:7340118324777
brand logo

Informacje techniczne

Typrękawica
Rozmiar9
Odporność na przecięcief
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice ochronne TEGERA 8814 R.9


Ergonomiczna rękaw. ochr. zabezpiecz. przed przec. z najwyższ. poziom. odporn. na przec. F i funkcją ekranu dotyk., do prac ogólnych. Splot 13 gg z technologią CRF® odporną na przecięcie. Wewnętrzna część dłoni powlekana miękką pianką nitrylową zapewniającą doskonałą przyczepność w suchym i lekko wilgotnym środowisku. Wzmocnienie kciuka zapewnia większą trwałość. Oddychające materiały dla całodziennego komfortu. Zabezpieczenie przed ciepłem kontaktowym do 100°C/212°F. Możliwość idealnego dopasowania dzięki szerokiej gamie rozmiarów. Przyjazna dla skóry dzięki certyfikatowi Oeko-Tex i Derma-test.
With touchscreen function, for all-round work in in dry to slightly moist environments.

Mocne strony

Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, Zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Do ekranów dotykowych, Wzmocnienie pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem

Zastosowania

Budownictwo, Prace przy blachach ciętych, Inżynieria, Metalurgia, Prace w przemyśle szklarskim, Prace naprawcze

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typrękawica
Rozmiar9
Odporność na przecięcief
Główny materiałwłókno
Kontakt z żywnościątak
Środowisko użytkowaniasucha
ESDnie
Powłoka rękawicnitryl
Materiałwłókno bazaltowe i/lub nitka bazaltowa, technologia crf®, nylon, spandex, przędza włókna ze stali nierdzewnej
96,61 Netto
/ Sztuka
118,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar