Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Tegera 8844-9
Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem 8844 TEGERA®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:8844-9
Rubix:2554423
Producent:8844-9
EAN:7340118412115


Informacje techniczne
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Odporność na przecięcie | x |
| Główny materiał | poliester |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowe TEGERA 8844 r.9
Cienka i ergonomiczna rękawica chroniąca przed przecięcie (poziom E) wykonana z poliestru i elastanu, z wykorzystaniem nowej zaawansowanej technologii CRF® Omni. Rękawica o splocie 13 gg, z powłoką poliuretanową, dobry chwyt w suchych/wilgotnych i lekko zaolejonych warunkach. Wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym. Nowa technologia CRF® Omni nie zawiera stali ani włókna szklanego, które mogą podrażniać skórę. Rękawice pozostają miękkie i wygodne przez cały czas pracy.
Mocne strony
Wzmocnienie pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, Miękkie
Zastosowania
Montaż, Budownictwo, Metalurgia, Prace w przemyśle papierniczym, Prace przy blachach ciętych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Odporność na przecięcie | x |
| Główny materiał | poliester |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | poliestr, elastan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny