Rękawice odporne na zimno Robod R-I-KOZA-WINTER-09
Koza Winter
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Robod:R-I-KOZA-WINTER-09
Rubix:1016175

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RĘKAWICE OCIEPLANE KOZA WINTER R.9
Rękawice wykonane z koziej skóry licowej koziej . Część chwytna wraz z kciukiem i wzmocnieniami końców palców wykonana jest ze skóry, a część wierzchnia z dzianiny. Od wewnątrz w całości rękawice wyposażone są w ocieplenie typu polar.Elastyczny mankiet zapinany na rzep umożliwia optymalne dopasowanie rękawicy do obwodu nadgarstka.Doskonałe dopasowanie do dłoni zapewnia możliwość wykonywania prac wymagających wysokiego poziomu manipulacyjności i precyzji, także w okresie jesienno-zimowym.Rękawice ochronne model KOZA WINTER zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 21420 i EN 388, 2121X. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce
Mocne strony
Rękawice skórzane ocieplane Koza Winter z koziej skóry licowej i dzianiny
Zastosowania
Motoryzacja, Transport, Logistyka i obsługa
magazynów, Maszyny, Konserwacja, Budownictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Główny materiał | skóra |
| Opakowanie | 12 par w worku, 120 par w kartonie |
| Powłoka rękawic | bez |
| Kolor | biały |
| Materiał | kozia skóra licowa, dzianina |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,76 Netto
/ Sztuka
zł 21,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
