Rękawice odporne na zimno Ansell 97-631-10

ActivArmr® 97-631

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:97-631-10
Rubix:2859754
Producent:97631100
EAN:10076490448292
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Odporność na niskie temperatury (EN 511)12x
Główny materiałnylon
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice ACTIVARMR 97-631 r.10


Wysoki poziom sprawności manualnejPowłoka PCW pozostaje bardziej elastyczna niż inne materiały w niskich temperaturachCiepłe rękawice, które pomagają w zapobieganiu odmrożeniomWiodąca w branży kombinacja komfortu, ciepła i sprawności manualnejZatwierdzone do użytku w przemyśle spożywczym
Cold-Resistant Glove.

Mocne strony

Powłoka z PCW zapewnia znakomitą chwytność i elastyczność nawet w najniższych temperaturach Zalety dwuwarstwowej konstrukcji: Elastyczna nylonowa warstwa zewnętrzna chroni przed zagrożeniami mechanicznymi, w tym przecięciami, i doskonale dopasowuje się do dłoni, maksymalnie zwiększając sprawność manualną Miękka i izolująca akrylowa warstwa wewnętrzna gwarantuje komfort i ciepło ActivArmr 97-631 wyróżnia się spośród innych rękawic na rynku, ponieważ zapewnia użytkownikowi unikalną kombinację ciepła, sprawności manualnej i elastyczności, przez co pozwala odczuć wszystko oprócz zimna

Zastosowania

Construction|Outdoor Winter Use|Cold Storage|Utilities
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Odporność na niskie temperatury (EN 511)12x
Główny materiałnylon
Powłoka rękawicchlorek winylu (pvc)
Materiałakryl, nylon
32,99 Netto
/ Sztuka
40,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar