Rękawice odporne na zimno Portwest A146BKRL

Rękawice A146 ARCTIC dziane czarne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Portwest:A146BKRL
Rubix:2031588
EAN:5036108199334
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiarl
Odporność na niskie temperatury (EN 511)x2x
Główny materiałnylon
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice A146 ARCTIC dziane czarne r.L


Nowatorskie osiągnięcie w dziedzinie ochrony rąk. Rękawica w 3/4 pokryte mikro pianką nitrylową. Otwarty grzbiet zapewnia znakomitą oddychalność. Ochrona przed ciepłem kontaktowym 250°C. Idealna dla wielu branż.

Mocne strony

•Specially designed for use in cold conditions
Twin liner traps in heat through increased insulation
Provides contact heat protection up to 250°C for 15 seconds
Flexible sandy nitrile coating offers great grip in wet and dry conditions
3/4 dipped for increased protection
Superb abrasion and tear resistance
15 gauge liner provides the best balance of dexterity and durability
OEKO-TEX® STANDARD 100 approved
Breathable seamless liner
CE certified
Retail tag which aids presentation for retail sales
Low linting construction for minimal contamination

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiarl
Odporność na niskie temperatury (EN 511)x2x
Główny materiałnylon
Kontakt z żywnościąnie
Powłoka rękawicnitryl
Kolorczarny
25,65 Netto
/ Sztuka
31,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar