Rękawice odporne na zimno Tegera 517-6
Rękawice montażowe 517 TEGERA®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:517-6
Rubix:2994344
Producent:517-6
EAN:7340118328836


Informacje techniczne
| Rozmiar | 6 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 111 |
| Główny materiał | poliester |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RĘKAWICE TEGERA 517 R.6
Wygodna krótka rękawica wiatroszczelna i wodoodporna. Dzięki zapięciu na rzep rękawice pozostaną na rękach nawet podczas aktywnej pracy. Cienka podszewka zapewni dłoniom ciepło przy lekkim chłodzie. Rękawica zapewnia dobre dopasowanie, dzięki czemu jest wygodna i przyjazna dla użytkownika podczas wykonywania prac ogólnych, szczególnie zadań, w których wymagana jest dobra czułość w koniuszkach palców.
Protects your hands from getting cold, wet, dirty, or chafed. Suitable for general use.
Mocne strony
Wodoodporne, Wiatroszczelne, Wolne od chromu, Wzmocnienie palca wskazującego, Wzmocnienie czubków palców
Zastosowania
Obsługa maszyn, Budownictwo, Ciesielstwo, Prace instalacyjne, Budownictwo, Uzdatnianie gleby, Prace transportowe, Prowadzenie maszyn, Prace na lotnisku
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 6 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 111 |
| Główny materiał | poliester |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Podszewka | polar z ociepleniem zimowym |
| Powłoka rękawic | bez |
| Kolor | czarny |
| Materiał | poliuretan, nitryl na bazie wody, dzianina |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie