Referencje
Ansell:23-202 08
Rubix:1645993
Producent:23202080

Informacje techniczne
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 2 |
| Główny materiał | akryl |
Szczegóły produktu : Rękawice ochronne PCW AlphaTec 23-202 r.8
Wewnętrzna polarowa, akrylowa podszewka bezszwowa, 13-gauge. Miękka integralna powłoka PVC. Chropowate, piaskowane wykończenie na rękawicach i gładkie wykończenie mankietu. Przeznaczone do ochrony w temperaturach do -30°C. Natychmiastowe odczucie ciepła po założeniu rękawic. Dobra przyczepność przy manipulacji zarówno śliskimi, jak i mokrymi materiałami. Powłoka PVC zapewnia odporność chemiczną.
Mocne strony
Dobra zręczność i elastyczność w niskich temperaturach
Zastosowania
Ogólne zastosowania zewnętrzne, w tym prace związane z obsługą chemikaliów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 240 g |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 2 |
| Główny materiał | akryl |
| Długość | 300 mm |
| Powłoka rękawic | chlorek winylu (pvc) |
| Kolor | niebieski |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 44,98 Netto
/ Sztuka
zł 55,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie