Referencje
SNR:UCFC21132
Rubix:3146286
EAN:3413520552701




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 138 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC211-32
Grey cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with slinger disc
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 195x191x65 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4062 g |
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 138 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 185 mm |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.98 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 163,99 Netto
/ Sztuka
zł 201,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie