Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE30A
Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:SLFE30A
Rubix:666340
Producent:SLFE30A R
EAN:00747023030620


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE30A
Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Seria jednostek łożyskowych Self-Lube oferuje szeroki wybór obudów z żeliwa, stali tłoczonej lub gumy syntetycznej, wyposażonych w pełną gamę wkładów łożyskowych Self-Lube o sferycznej średnicy zewnętrznej.
Mogą one kompensować początkowe niewspółosiowości obudowy do 0,030 rad, ale nie zaleca się ich do pracy przy niewspółosiowości przekraczającej 0,001 rad.
Ogólne typy obudów to oprawy łożyskowe (pillow blocks), jednostki kołnierzowe, jednostki napinające, jednostki kasetowe i jednostki wieszane.
Wybór zależy w dużej mierze od wymagań aplikacji, chociaż estetyka konstrukcji maszyny często jest istotnym kryterium.
Jednostki Self-Lube zostały zaprojektowane tak, aby spełniać potrzeby obu kryteriów.
Odlewy wykonano z wysokiej jakości żeliwa i wykończono na wszystkich niewytoczonych powierzchniach farbą elektrostatyczną schnącą na powietrzu.
Obudowy ze stali tłoczonej wykonane są z blachy ze stali miękkiej i są ocynkowane.
Obudowy gumowe są formowane z antystatycznego kauczuku nitrylowego.
Mogą one kompensować początkowe niewspółosiowości obudowy do 0,030 rad, ale nie zaleca się ich do pracy przy niewspółosiowości przekraczającej 0,001 rad.
Ogólne typy obudów to oprawy łożyskowe (pillow blocks), jednostki kołnierzowe, jednostki napinające, jednostki kasetowe i jednostki wieszane.
Wybór zależy w dużej mierze od wymagań aplikacji, chociaż estetyka konstrukcji maszyny często jest istotnym kryterium.
Jednostki Self-Lube zostały zaprojektowane tak, aby spełniać potrzeby obu kryteriów.
Odlewy wykonano z wysokiej jakości żeliwa i wykończono na wszystkich niewytoczonych powierzchniach farbą elektrostatyczną schnącą na powietrzu.
Obudowy ze stali tłoczonej wykonane są z blachy ze stali miękkiej i są ocynkowane.
Obudowy gumowe są formowane z antystatycznego kauczuku nitrylowego.
Mocne strony
SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 31.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90.5 mm |
| Materiał | głęboko tłoczona blacha ze stali miękkiej, ocynkowana. |
| Wysokość | 71 mm |
| Długość | 112.7 mm |
| Seria | slfe |
| Całkowita szerokość łożyska | 31.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10.5 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 112.7 mm |
| Ciężar | 0.7 kg |
| Typ montażu | jednostka łożyskowa z kołnierzem ze stali tłoczonej, mocowana dwoma śrubami (kołnierz owalny) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 78,84 Netto
/ Sztuka
zł 96,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie