Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCF211-34

Łożyska UCF 200 z czterema śrubami i kołnierzem montażowym – blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCF211-34
Rubix:3035394
Producent:UCF211-34
EAN:0087796140295
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość43 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF211-34


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W zespołach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCF firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken. ● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu. ● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania. ● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych. ● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi. ● Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UCF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość43 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość18 mm
Długość162 mm
Seriaucf 200
Całkowita szerokość łożyska55.6 mm
Zacisk16 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43400 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.4 kg
183,09 Netto
/ Sztuka
225,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie