Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFLE206HN
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFLE206HN
Rubix:3147086
Producent:UKFLE.206.H.N
EAN:3413529539918




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFLE206HN
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 142 mm |
| Długość | 80 mm |
| Seria | ukfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.88 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 134,62 Netto
/ Sztuka
zł 165,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie