Referencje
SNR:USFC201CC
Rubix:3147277
Producent:USFC.201.CC
EAN:3413529559275




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC201CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 90 mm |
| Seria | usfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.45 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,09 Netto
/ Sztuka
zł 144,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie